Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-S135221 Herst.-Nr.: ITR-PE-P EAN/GTIN: 4250051906240 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die NB-BlackSilentPro-Serie entstand in enger Zusammenarbeit von NoiseBlocker mit der Hardwareluxx Community. Die führende Technologie von NoiseBlocker und die Wünsche der Anwender ermöglichten diese außergewöhnliche Produktserie im Klassik-Design mit hochwertigsten Komponenten.
Neue lageinvariante Magnetschwebelager, der ausgezeichnete NB-EKA-Plus-II-Antrieb mit sehr niedriger Startspannung, ein Kabelmanagement-System mit streckbaren Kabeln und schwingungsfreie Montagemittel mit Dichtungsrahmen ergeben ein Gesamtpaket, das seinesgleichen sucht. Erhältlich in den Größen 92/120 und 140 mm, jeweils in verschiedenen Leistungsstufen Features: Entwickelt in Deutschland Lageinvariante Magnetschwebelager NB-NanoSLI® 2NEU! Lautloses NB-EKA P2 Drive NEU! Bayer® Makrolon® Rotor mit Antidust-Technologie Materialmassierter glasfaserverstärkter PBT-Rahmen NB-Kabelmanagement Steckbare 20 + 50 cm Anschlusskabel mit hochwertigem Gewebemantel Schraubenset zur schwingungsfreien Montage + Dichtrahmen aus Silikon Lieferumfang: 4 Feingewindeschrauben + Rändelmuttern zur werkzeuglosen Montage + Silikon Schraubenhülsen + Silikonrahmen zur Abdichtung und Entkopplung + Je 1x 20 und 50cm Anschlusskabel mit Gewebemantel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 25 mm | Höhe: | 92 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 92 mm | Lagerart: | Magnetisch | Lüfter-Größe: | 92 mm | Drehzahl (max.): | 1800 U/min | Herstellerfarbe: | Schwarz | Geräuschentwicklung (max.): | 20 dB | Luft-Fördermenge: | 65 l/h | Anschluss: | 4-Pin PWM | Produkt-Art: | PC-Gehäuse-Lüfter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 16,08* | € 28,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,90* | € 28,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 33,77* | € 44,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 35,08* | € 46,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|