Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCOTCH27U-12X20 Gewebeklebeband Scotch® 27 Weiß (L x B) 20m x 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S13853
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SCOTCH27U-12X20
EAN/GTIN:
     4001895832567
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Glasfaser-Gewebeband
Scotch27
ist ein selbstklebendes, mit wärmehärtendem Kautschuk-Kleber beschichtetes Glasgewebeband. Das Glasgewebe ist thermisch außerordentlich stabil und zeichnet sich durch eine hohe Reißkraft aus. Es eignet sich daher zur Isolation von stark wärmeabgebenden elektrischen Bauteilen und als Schutzbewicklung gegen Hitzestrahlung. Es ist auch als Kabelschutz bei Löt- und Schweißarbeiten verwendbar.
Features:
Weiß
(L x B) 20 m x 12 mm
Selbstklebend, Mit Glasgewebeband, Hohe Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Breite:
12 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend + Mit Glasgewebeband + Hohe Reißfestigkeit
Serie:
Scotch® 27
Typ:
SCOTCH27U-12X20
Trägermaterial:
Glasfasergewebe
Dicke:
0.178 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.178 mm
Temperaturbereich:
130 °C
Max. Temperatur:
+150 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 13,37*
€ 17,03*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,03*
€ 18,86*
1 Tag
27
1
€ 5,90*
ab € 16,07*
€ 21,49*
1 Tag
43
1
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 22,36*
1
€ 4,80*
ab € 16,85*
€ 22,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.