Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch® 399 PT39944 Gewebeklebeband Scotch™ 399 Gelb (L x B) 50m x 44mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S13878
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PT39944
EAN/GTIN:
     7610182007099
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Abdeckband
Anschmiegsames, sehr stark klebendes, reiß- und wasserfestes Gewebeband, das auch auf schwierigen Oberflächen wie Beton, Stein- und Mauerwerk, Holz etc. gut haftet. Das Band lässt sich gut abrollen und kann von Hand geteilt werden. Es ist auch nach mehreren Tagen problemlos wieder entfernbar.
Features:
Gelb
(L x B) 50 m x 44 mm
Hohe Reißfestigkeit, Wasserbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
gelb
Breite:
44 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit + Wasserbeständig
Serie:
Scotch™ 399
Typ:
Scotch® 399
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,90*
ab € 9,27*
€ 11,35*
18 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 9,88*
€ 12,07*
14 Tage
unbekannt
24
€ 9,90*
ab € 10,23*
€ 12,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,79*
€ 12,51*
17 Tage
unbekannt
24
€ 6,50*
ab € 11,98*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.