Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 161-44100 SBPAV04-PA6-BK-30M Spiralschlauch 5 bis 20mm Schwarz 30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S14833
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-44100
EAN/GTIN:
     5022660549069
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Spiralschläuche können aufgrund ihrer Wendelstruktur auch um bereits montierte Kabel gewickelt werden. Einzelne Leitungen können an jeder Stelle ausgeführt werden. HellermannTyton Spiralschläuche werden in verschiedenen Größen, Farben und Materialien angeboten.

Spiralschlauch - Typ SBPAV0:

• aus flammhemmendem Polyamid mit Brandschutzklasse UL94 V0 für anspruchsvolle Anwendungen (z.B. Luftfahrt, Schienenfahrzeugbau).
• Brandschutzeigenschaft UL94 V0 entspricht der Zulassung mit schärfster Prüfung für diese Kunststoffart.
Features:
Schwarz
Bündel-Ø (max.): 20 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
4 mm
Herst.-Teilenr.:
161-44100
Typ:
SBPAV04-PA6-BK-30M
Temperaturbereich:
-60 - +90 °C °C
Besonderheiten:
halogenfrei + wiederverwendbar
Bündel-Ø (max.):
20 mm
Bündel-Ø (min.):
5 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,93*
€ 54,13*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 41,70*
€ 54,14*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 49,4304*
€ 61,8702*
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,8302*
€ 63,6102*
42 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 51,4602*
€ 64,0302*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,13*
€ 64,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,68*
€ 61,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,64*
€ 61,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,54*
€ 57,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,52*
€ 56,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,98*
€ 55,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,93*
€ 51,09
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,431* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.