Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch-Seal 5313 5313715 Dichtband Scotch Seal® 5313 Schwarz (L x B) 15m x 7mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S14915
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5313715
EAN/GTIN:
     5313437503828
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband scotch
Scotch HG-Seal 5313
Selbstklebend, dauerplastisch, nicht härtend und somit bestens für die Abdichtung und Klebung bei der Scheibendirektverglasung im Automobil- und Fahrzeugbau geeignet - zum Abdichten von Butylfolien, Fahrerkabinen etc. Gute Adhäsion zu Metallen, Glas und verschiedenen Kunststoffen (u. a. Polyethylen), witterungsbeständig. Unter Druck verformbar. Keine Verfärbung auf PVC und lackierten Flächen.
Features:
Schwarz
(L x B) 15 m x 7 mm
Witterungsbeständig, Selbstklebend, Verformbar, Wasserbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Breite:
7 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Witterungsbeständig + Selbstklebend + Verformbar + Wasserbeständig
Serie:
Scotch Seal® 5313
Typ:
Scotch-Seal 5313
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Dicke:
2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
2 mm
Produkt-Art:
Dichtband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: dichtband, dichtband schwarz, 53134375038282, 3M, Scotch-Seal 5313, 7000079794
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
15
€ 7,90*
ab € 33,84*
€ 45,38*
14 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 33,91*
€ 45,98*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 36,42*
€ 50,61*
14 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 43,84*
€ 52,49*
1
€ 3,50*
ab € 61,72*
€ 79,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.