Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S152501 Herst.-Nr.: 1400-0063 EAN/GTIN: 4013674034215 |
| | |
|
| | |
| Dieser hochwertige Lithium-Ion-Akkupack in überzeugender Spitzenqualität ist die perfekte Energiequelle für Ihre Kamera. Ob als Ersatzakku oder als kostengünstiger Reserve-Akku zum Austauschen Ihres Original-Akkus – mit dem Qualitätsakku von ANSMANN haben Sie die absolute Gewissheit, kein Motiv oder Schnappschuss mehr zu verpassen.
Die hohe Kapazität und besonders lange Lebensdauer der ANSMANN Akkus ermöglichen Ihnen lange Freude an energieintensiver Technik.
Die integrierte Schutzelektronik bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überspannung und Kurzschlüssen.
Neben dem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis überzeugt der Akku ebenfalls durch seine Passgenauigkeit. Features: Hochwertiger Ersatzakku in überzeugender Spitzenqualität Baugleich mit Panasonic DMW-BLG 10 100% kompatibel und passend für Panasonic Lumix DMC-GF6/ DMC-GX7 Lieferumfang: Li-Ion Akkupack A-Pan DMW-BLG 10 Weitere Informationen: | | für Marke: | Panasonic | Tiefe: | 37 mm | Höhe: | 14 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 42 mm | Gewicht: | 37 g | Größe: | Spezial-Akku | Batterie-, Akku- Gruppe: | sonstige | Technologie: | Li-Ion | Anwendungsbereiche: | Digitalkamera | Spannung: | 7.4 V | Kapazität: | 730 mAh | Herstellerfarbe: | Schwarz | ersetzt Original-Akku: | DMW-BLG10E | Produkt-Art: | Kamera-Akku | Wiederaufladbar: | Ja | passend für Modell: | Panasonic Lumix DMC-GF6 + Panasonic Lumix DMC-GF6W + Panasonic Lumix DMC-GF7 + Panasonic L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, ansmann li-ion akkupack, akku für digitalkamera / camcorder, akku-packs 7.4 v, Ansmann, A-Pan DMW-BLG 10, Fotoakku, Photoakku |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 13,68* | € 19,30* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,71* | € 21,17* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,12* | € 21,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,70* | € 36,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,18* | € 44,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|