Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 161-64404 HWPP-25MM-PP-BK-K1 Kabelschlauch 27mm (max) Schwarz 2m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S15845
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64404
EAN/GTIN:
     4016138674118
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Helawrap ist die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen in industriellen Umgebungen sowie im Büro oder zu Hause. Dank des besonderen Profils und des praktischen Aufziehwerkzeugs kann Helawrap schnell und mühelos verarbeitet werden. Das neue Profil ermöglicht eine flexible Ausführung einzelner Kabel auf der ganzen Länge des Schlauchs. Helawrap kann jederzeit wieder verwendet werden. Helawrap ist in mehreren Farben und Größen, zur Abdeckung der meisten Standardanwendungen. Ein praktisches Aufziehwerkzeug wird mitgeliefert.
Anwendungen:
Die Haupteinsatzbereiche liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie, Schienenfahrzeugbau sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau.
Helawrap in praktischen 2 m-Längen wird zu Hause und im Büro eingesetzt und ist die perfekte Lösung für jedes Kabelgewirr an PC, Fernseher oder Hi-Fi-System.
Features:
Schwarz
Bündel-Ø (max.): 27 mm
Lieferumfang:
2 m Schlauch + Werkzeug.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Wandstärke (Details):
1.05 mm
Herst.-Teilenr.:
161-64404
Typ:
HWPP-25MM-PP-BK-K1
Temperaturbereich:
-60 - +110 °C °C
Besonderheiten:
halogenfrei + wiederverwendbar
Bündel-Ø (max.):
27 mm
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelschlauch
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 10,62*
€ 14,96*
1 Tag
20
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 11,33*
€ 14,97*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 11,38*
€ 15,02*
20 Tage
unbekannt
8
pro Paket
€ 5,90*
ab € 12,09*
€ 15,29*
1
pro Paket
€ 5,00*
ab € 11,68*
€ 15,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,96*
€ 17,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
1 Paket enthält 2 Meter (ab € 5,31* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-60004
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.