Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA COMFORT 05405-00100-00 Türdichtschiene tesamoll® Weiß (L x B) 1m x 40mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S16827
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05405-00100-00
EAN/GTIN:
     4042448116338
Suchbegriffe:
Abdichtungsschiene
Klebedichtung
Selbstklebende Fensterdichtung
Selbstklebende Türdichtung
Wenn es draußen ungemütlich wird, können Sie die Spalten zwischen Türen und unebenen Böden mit tesamoll® Alu Comfort schnell, einfach und effektiv schließen. Durch die selbstklebende Türdichtschiene stoppen Sie Zugluft und eisige Kälte und sparen Energiekosten (bis zu 40 %). Zur Befestigung benötigen Sie keine Schrauben oder Nägel. Die überlegene Klebetechnologie von tesa® sorgt für einen langanhaltenden und starken Halt der Aluminiumschiene. Ungleichmäßige Spalten werden von Nylonborsten komplett abgedichtet, wobei eine gefederte Aufhängung einen aktiven Niveauausgleich ermöglicht. Mit der innovativen Klebelösung schützen Sie sich zugleich auch vor Staub und Lärm.
Features:
Türdichtung aus lackiertem Aluminium für Spaltenbreiten bis 15 mm
Selbstklebend - ohne Bohren und Hämmern zu befestigen
Für Fliesen, Kacheln und andere unebene Böden
Aktiver Niveauausgleich durch gefederte Bürstenaufhängung (Bürstendichtung)
Für Spaltenbreiten bis 15 mm
Haltbarkeit: 8 Jahre
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass die langanhaltende Klebeleistung nur gewährleistet werden kann, wenn die Türdichtschiene auf einer glatten Oberfläche befestigt wird.
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Farbe:
weiß
Breite:
40 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei
Serie:
tesamoll®
Typ:
COMFORT
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Türdichtschiene
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 19,69*
€ 24,73*
1
€ 4,75*
ab € 19,64*
€ 26,62*
1
€ 6,78*
ab € 19,53*
€ 26,67*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,50*
€ 28,52*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 22,67*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05405-00101-00
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.