Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Systembox 1450-63 Schubladenbox Grau DIN A4, DIN C4 Anzahl der Schubfächer: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S169161
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1450-63
EAN/GTIN:
     4012473145054
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Schubladenbox SYSTEMBOX mit 5 geschlossenen Schubladen inkl. Beschriftungsclips (Art.-Nr. 1021) für Papierformat DIN A4 und größer. Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach, somit ideal geeignet für den Schrankeinsatz. Extra stabile Verarbeitung. Stapelbar, dadurch Platz sparend. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand.
Features:
Die HAN Schubladenbox überzeugt mit ihrer attraktiven Optik und sorgt für eine optimale Organisation am Arbeitsplatz
Das stabile Gehäuse der Schubladenbox mit geschlossenen, leicht laufenden Schubladen kann mühelos gestapelt werden und ist so ein platzsparender Organizer für Papierformate DIN A4
Perfekt für Mappen und Unterlagen: Die einzelnen Schubladen sind für Unterlagen und Bürozubehör mit einer Größe von DIN A4 geeignet
Die Außenhöhe- und tiefe der innovativen Schubladenbox ist auf die Ordnerhöhe abgestimmt und somit ideal für den Schrankeinsatz / Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand.
Weitere Informationen:
Tiefe:
330 mm
Höhe:
320 mm
Farbe:
grau + weiß
Breite:
275 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 + DIN C4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Schubladenbox Systembox
Anzahl der Schubfächer:
5
Griffmulde vorhanden:
Nein
Gehäusefarbe:
Grau
Griffloch vorhanden:
Ja
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Farbe der Schublade:
Klar Transluzent
Höhe der Schublade:
45 mm
Herstellerfarbe:
Grau + Klar Transluzent
Produkt-Art:
Schubladenbox
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, han schubladenbox weiß, kunststoffgehäuse, schubladenbox han, HAN, Systembox, Ablageboxen, Büroboxen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 19,69*
€ 27,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,85*
€ 27,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,76*
€ 28,80*
4 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 21,51*
€ 29,59*
€ 6,95*
ab € 22,94*
€ 32,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1021
ab € 0,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.