Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA CRYSTAL CLEAR 57807-00000-01 Packband tesapack® Transparent (L x B) 66m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S17052
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57807-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448123855
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Packband
Auch bei Paketen zählt der erste Eindruck. Ein Karton, der jeden Moment auseinanderfallen könnte, sorgt beim Empfänger für Misstrauen. Mit dem Paketband tesapack® crystal clear können Sie das Packstück nicht nur sicher und sauber, sondern auch ästhetisch verschließen. Das hochwertige Verpackungsklebeband ist durchsichtig und kann sogar über einem Adressaufkleber angebracht werden, ohne dass die Schrift unleserlich wird. Am einfachsten lässt sich das besonders klebstarke und reißfeste Paketklebeband mit einem tesapack® Handabroller (Classic, Comfort, Economy oder Premium) verarbeiten. Das lösungsmittelfreie sowie UV- und alterungsbeständige Klebeband eignet sich natürlich auch für andere Zwecke, z.B. zum Bündeln von Gegenständen.
Features:
Kräftige PP-Qualität
Höchste Transparenz
Besonders klebstarkes und reißfestes Paketband
Gleichmäßig und leise abrollbar
Lösungsmittelfrei
Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten
Transparent (L x B) 60 m x 50 mm
Lieferumfang:
1 Rolle
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Leise abrollbar + Lösungsmittelfrei
Serie:
tesapack®
Typ:
CRYSTAL CLEAR
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial:
BOPP
Dicke:
0.06 mm
Reißkraft:
37 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Packband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
6
€ 5,49*
ab € 3,54*
€ 4,71*
2 Tage
346
1
€ 2,90*
ab € 3,48*
€ 4,92*
1
€ 5,95*
ab € 3,58*
€ 5,04*
1 Tag
397
1
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 5,12*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57108-00000-01
ab € 11,39*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.