Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 764i 764R5033 PVC-Klebeband 764i Rot (L x B) 33m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S17284
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     764R5033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3MTM 764i
Mit dem Allzweck Weich-PVC-Klebeband 764i bieten wir eine zweckmäßige und kostengünstige Lösung für vielfältige Einsatzbereiche wie z. B. markieren, bündeln, halten und verschließen. Das abriebbeständige und äußerst dehnfähige Trägermaterial ist sehr einfach zu verarbeiten und sehr anschmiegsam, sogar auf unebenen Oberflächen.
Features:
Rot
(L x B) 33 m x 50 mm
Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
rot
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Universell einsetzbar
Serie:
764i
Typ:
764i
Temperaturbereich:
+29 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.13 mm
Reißkraft:
228 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Materialstärke:
0.13 mm
Max. Temperatur:
+29 °C
Produkt-Art:
PVC-Klebeband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 7,47*
5 Tage
24
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,74*
€ 8,08*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,61*
€ 8,29*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,48417*
€ 8,32084*
1 Tag
38
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,13*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.