Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PP209024 Abdeckband Scotch® 290 Blau (L x B) 50m x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S17310
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PP209024
EAN/GTIN:
     0051131704770
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M™ 2090
Blaues, Langzeit Maler-Abdeckband für glatte und empfindlichen Oberflächen. Schwach gekrepptes Band mit hochwertigem Klebstoff mit einer mittleren Klebekraft. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Bis zu 2 Wochen witterungs- und UV-beständig.
Features:
Blau
(L x B) 50 m x 25 mm
Für Innen- und Außenanwendung geeignet
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
blau
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Für Innen- und Außenanwendung geeignet
Serie:
Scotch® 290
Typ:
PP209024
Trägermaterial:
Papier
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Abdeckband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
36
€ 9,90*
ab € 4,42*
€ 5,59*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 5,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.