Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech SH1998C350 SH1998C350 Verpackungsklebeband Braun (L x B) 50m x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S18011
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     SH1998C350
EAN/GTIN:
     4016138782325
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Verpackungsklebeband aus bi-axial gerecktem Polypropylen Trägerfilm (BOPP) und einem Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis. Kann problemlos mit Hilfe von handelsüblichen Handabrollern verarbeitet werden.
Features:
Braun
(L x B) 50 m x 48 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
48 mm
Serie:
Basetech
Typ:
SH1998C350
Trägermaterial:
Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Dicke:
0.05 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1409
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,67*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.