Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable JOJO STYLE - 8327 Jojo für Ausweishalter Federhaken Blau 0.8m 832707 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S189071
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832707
EAN/GTIN:
     4005546806471
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ausweishalter mit Rückholmechanismus. Ovale Form, mit Metallumrahmung und Metallclip zur Befestigung. Mit Federhaken. Bis zu einer Länge von ca. 80 cm ausziehbar. Einzeln in SB-Verpackung.
Features:
Zur einfachen Kombination mit allen DURABLE-Namensschildern oder Sicherheitsausweishaltern mit Clip-Ausstanzung oder Nadel
Ovales Jojo in ansprechendem Design
Mit Metallclip-Befestigung und Federhaken
Länge 80 cm
Lieferumfang:
1x Jojo
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Produkttypenbezeichnung:
JOJO STYLE
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Befestigungstechnik:
Federhaken
max. Länge der Zugschnur:
0.8 m
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Jojo für Ausweishalter
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
360
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,40*
2 Tage
640
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 2,49*
€ 3,49*
2 Tage
640
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,58*
3 Tage
437
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,65*
€ 3,70*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,69*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,29*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,96*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,91*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,51*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,11*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,97*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,41*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,25*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,01*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.