Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA P-PROFILE 05390-00100-00 Dichtband tesamoll® Weiß (L x B) 6m x 9mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19014
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05390-00100-00
EAN/GTIN:
     4042448104533
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Mit der anpassungsfähigen tesamoll® P-Profil Gummidichtung können Sie größere Spalten in Fenstern und Türen abdichten und dadurch bis zu 35 % Energie einsparen (bei entsprechender Spaltabdeckung). Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist die Montage des Dichtungsstreifens ein echtes Kinderspiel. Sie müssen vor der Anwendung lediglich die Oberfläche gründlich reinigen und können dann damit beginnen, die Gummidichtung anzubringen. Außer einem Teppichmesser oder einer Schere benötigen Sie kein Werkzeug. Die Dichtung hat eine Mindestlebensdauer von vier Jahren und lässt sich nach dem Gebrauch problemlos wieder entfernen. Die Gummidichtung schützt nicht nur vor Zugluft, sondern auch vor Geräuschen und Gerüchen.
Features:
Für Spalten von 2 - 5 mm
Spart bis zu 35% der Heizkosten ein
Einfache und schnelle Montage (selbstklebend)
Haltbarkeit: 4 - 8 Jahre
Leicht wieder entfernbar
Hohe Witterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit
Temperaturbeständig von -50° C bis zu +60° C
Weitere Informationen:
Länge:
6 m
Farbe:
weiß
Breite:
9 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend + UV-Beständig + Ozonbeständig + Witterungsbeständig
Serie:
tesamoll®
Typ:
P-PROFILE
Material (Details):
Synthesekautschuk
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C °C
Trägermaterial:
EPDM-Schaum
Dicke:
5.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
5.5 mm
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Dichtband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,55*
€ 8,06*
1
€ 4,75*
ab € 6,59*
€ 8,46*
1
€ 6,78*
ab € 6,91*
€ 8,86*
3 Tage
54
10
€ 5,99*
ab € 7,31*
€ 8,96*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,81*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05395-00100
ab € 10,78*
Ähnlich
tesa
05395-00101
ab € 10,71*
Ähnlich
tesa
05390-00101-02
ab € 5,91*
Ähnlich
tesa
05463-00121-00
ab € 5,11*
Ähnlich
tesa
05463-00120-00
ab € 5,11*
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,74*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.