Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schaumstoffklebeband
>
Artikel
TESA P-PROFILE 05390-00101-00 Dichtband tesamoll® Braun (L x B) 6m x 9mm 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-S19046
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
05390-00101-00
EAN/GTIN:
4042448104519
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Anschlagdichtung
Mit der anpassungsfähigen tesamoll® P-Profil Gummidichtung können Sie größere Spalten in Fenstern und Türen abdichten und dadurch bis zu 35 % Energie einsparen (bei entsprechender Spaltabdeckung). Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist die Montage des Dichtungsstreifens ein echtes Kinderspiel. Sie müssen vor der Anwendung lediglich die Oberfläche gründlich reinigen und können dann damit beginnen, die Gummidichtung anzubringen. Außer einem Teppichmesser oder einer Schere benötigen Sie kein Werkzeug. Die Dichtung hat eine Mindestlebensdauer von vier Jahren und lässt sich nach dem Gebrauch problemlos wieder entfernen. Die Gummidichtung schützt nicht nur vor Zugluft, sondern auch vor Geräuschen und Gerüchen.
Features:
Für Spalten von 2 - 5 mm
Spart bis zu 35% der Heizkosten ein
Einfache und schnelle Montage (selbstklebend)
Haltbarkeit: 4 - 8 Jahre
Leicht wieder entfernbar
Hohe Witterungs-, UV- und Ozonbeständigkeit
Temperaturbeständig von -50° C bis zu +60° C
Weitere Informationen:
Länge:
6 m
Farbe:
braun
Breite:
9 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend + UV-Beständig + Ozonbeständig + Witterungsbeständig
Serie:
tesamoll®
Typ:
P-PROFILE
Material (Details):
Synthesekautschuk
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C °C
Trägermaterial:
EPDM-Schaum
Dicke:
5.5 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Materialstärke:
5.5 mm
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Dichtband
Klebertyp:
Kautschuk
... >
Büroorganisation
>
Heften, Kleben, Stempeln, Lochen
>
Klebebänder, Klebeband-Abroller
Weitere Suchbegriffe:
Dichtungsprofil
,
Fensterdichtung
,
Fugenband
,
Fugendichtband
,
Fugendichtungsband
,
Klebedichtung
,
Selbstklebende Fensterdichtung
,
Selbstklebende Türdichtung
,
Profil-Dichtung
,
Profildichtung
,
Schaumstoffband
,
Schaumstoffklebeband
,
dichtband tesa braun
,
dichtband tesa
,
dichtband
,
tesa
,
P-PROFILE
,
tesa moll
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
1 Tag
60
1
€ 4,90*
ab € 5,92*
€ 7,47*
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,54*
€ 7,94*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 6,60*
€ 8,30*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 6,90*
€ 8,68*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 11,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TESA 05395-00100 Tonbandkassette 10 m Weiß
tesa
05395-00100
ab € 10,77*
Ähnlich
TESA 05395-00101 Tonbandkassette 10 m Braun
tesa
05395-00101
ab € 10,72*
Ähnlich
TESA P-Profile Weiß 6 m
tesa
05390-00100-02
ab € 6,20*
Ähnlich
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Braun
tesa
05463-00121-00
ab € 5,09*
Ähnlich
TESA tesamoll 6 m Tür/Fenster Dichtungsgummi Selbstklebend Weiß
tesa
05463-00120-00
ab € 5,11*
Ähnlich
TESA Universal Weiß 6 m
tesa
55604-00100-00
ab € 4,74*
Ähnlich
TESA tesamoll® UNIVERSAL Schaumstoffdichtband, 9 mm x 6 m
tesa
05428-00100-00
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen