Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55587-00002-11 Anti-Rutschband Schwarz (L x B) 5m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19511
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55587-00002-11
EAN/GTIN:
     4042448101662
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Büroklebeband
Klebefilm
Gefahrenmarkierungsband
Das fluoreszierende Anti-Rutschband von tesa® ist besonders klebstark und sorgt dank seiner Signalwirkung in rutschigen Bereichen für mehr Sicherheit. Es ist UV-beständig, verträgt das direkte Sonnenlicht und trotzt extremen Temperaturen. Außerdem ist es wasserfest und widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel. Das Anti-Rutschband ist eine clevere Erfindung und reduziert die Unfallgefahr erheblich, z.B. auf Treppen, Rampen, Leitern - und sogar auf Booten bzw. Yachten. Das fluoreszierende Klebeband bietet auch im Dunkeln mehr Schutz. Es leuchtet und weist so auf Gefahrenstellen hin. Auch die Verwendung ist sehr komfortabel. Sie können das Anti-Rutschband einfach per Hand einreißen und bequem verarbeiten. Um die volle Klebeleistung zu erreichen, sollte der Untergrund nicht schmutzig, fettig, staubig oder ölig sein.
Features:
Extrem robustes und fluoreszierendes Anti-Rutschband
Sehr hohe Klebeleistung
Leuchtet im Dunkeln bis zu 20 Minuten
Mit der Hand einreißbar
Beständig gegen Wasser, Kälte / Wärme, UV-Strahlung und Reinigungsmittel
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Abriebfest + Feuchtigkeitsbeständig + Lösungsmittelfrei + Temperaturbeständig + Von Hand a
Typ:
55587-00002-11
Temperaturbereich:
-10 - +50 °C °C
Trägermaterial:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Anti-Rutschband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 5,91*
€ 7,93*
4 Tage
150
6
€ 7,90*
ab € 5,89*
€ 9,08*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,80*
ab € 6,98*
€ 9,12*
1
€ 6,78*
ab € 6,16*
€ 9,14*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,39*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,278* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55587-00000
ab € 5,59*
Ähnlich
tesa
55587-00004
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.