Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S19530 Herst.-Nr.: 55587-00000-11 EAN/GTIN: 4042448101617 |
| | |
|
| | |
| Das fluoreszierende Anti-Rutschband von tesa® ist besonders klebstark und sorgt dank seiner Signalwirkung in rutschigen Bereichen für mehr Sicherheit. Es ist UV-beständig, verträgt das direkte Sonnenlicht und trotzt extremen Temperaturen. Außerdem ist es wasserfest und widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel. Das Anti-Rutschband ist eine clevere Erfindung und reduziert die Unfallgefahr erheblich, z.B. auf Treppen, Rampen, Leitern - und sogar auf Booten bzw. Yachten. Das fluoreszierende Klebeband bietet auch im Dunkeln mehr Schutz. Es leuchtet und weist so auf Gefahrenstellen hin. Auch die Verwendung ist sehr komfortabel. Sie können das Anti-Rutschband einfach per Hand einreißen und bequem verarbeiten. Um die volle Klebeleistung zu erreichen, sollte der Untergrund nicht schmutzig, fettig, staubig oder ölig sein. Features: Extrem robustes und fluoreszierendes Anti-Rutschband Sehr hohe Klebeleistung Leuchtet im Dunkeln bis zu 20 Minuten Mit der Hand einreißbar Beständig gegen Wasser, Kälte / Wärme, UV-Strahlung und Reinigungsmittel Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Farbe: | transparent | Breite: | 25 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Abriebfest + Feuchtigkeitsbeständig + Lösungsmittelfrei + Temperaturbeständig + Von Hand a | Typ: | 55587-00000-11 | Temperaturbereich: | -10 - +50 °C °C | Trägermaterial: | PVC | Herstellerfarbe: | Transparent | Max. Temperatur: | +50 °C | Min. Temperatur: | -10 °C | Produkt-Art: | Anti-Rutschband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppel-Klebeband, Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gefahrenmarkierungsband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, tesa klebefilm klar, alle antirutschbänder, alle antirutschbänder 25mm, tesa, tesa klebeband, tesa band |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,59* | € 7,58* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 5,81* | € 8,63* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 6,79* | € 8,76* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,91* | € 8,80* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,26* | € 9,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,252* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|