Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04288-00082-00 Klebeband Schwarz (L x B) 66m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19598
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04288-00082-00
EAN/GTIN:
     4042448117687
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesa® 4288 ist ein hochreißfestes Strapping-Klebeband auf Basis einer MOPP-Folie mit einer Naturkautschukklebmasse.
Features:
Hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
Hohe UV-Beständigkeit durch schwarzen Träger, geeignet für Außenanwendungen
Leicht und sauber entfernbar von vielen Oberflächen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig + Für Außenanwendung geeignet + Hohe Reißfestigkeit
Typ:
04288-00082-00
Material (Details):
Naturkautschuk
Temperaturbereich:
+100 °C (max)
Trägermaterial:
PP
Dicke:
0.114 mm
Reißkraft:
313 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+100 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,85*
€ 13,38*
3 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,22*
€ 14,80*
3 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 15,08*
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,95639*
€ 15,09*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 16,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.