Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 9515W 9515W12 Doppelseitiges Klebeband 9515W Weiß (L x B) 33m x 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19989
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9515W12
EAN/GTIN:
     8021684551635
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Polyethylen Schaumstoffklebeband, ausgerüstet mit einem Acrylatklebstoff. Dieser besitzt gute Anfangsklebkraft und gute Klebkraft zu einer Vielzahl verschiedener Oberflächen. Dieses Produkt wurde entwickelt für generelle Anwendungen wie Fixieren und Verbinden. Mögliche Anwendungen sind zum Beispiel die Montage von Bildschirmen (POS), leichtgewichtigen Emblemen, Namensschildern etc…
Features:
Weiß
(L x B) 33 m x 12 mm

Hinweise:
Schaumdicke: 70 kg/m³.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
weiß
Breite:
12 mm
Serie:
9515W
Typ:
9515W
Trägermaterial:
Polyethylenschaum
Dicke:
1.5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
24
€ 6,95*
ab € 9,70*
€ 12,58*
12 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 9,61*
€ 13,18*
14 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 13,60*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,00*
€ 13,73*
2 Tage
273
1
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 15,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,24243* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.