Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-7000096242 Herst.-Nr.: 7000096242 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9515W, Weiß, 12 mm x 33 m, 1.5 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch schaumstoffband, schaumstoffband |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8580 | | | | 24 | | € 6,95* | ab € 9,70* | € 12,58* | | | | | | 11 Tage | | | 24 | | € 7,90* | ab € 9,61* | € 13,18* | | | | | 14 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 9,59* | € 13,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,00* | € 13,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,48* | € 15,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8580 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,29394* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 301,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8580 | | Versand: Lager 8580 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|