Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Klebeband-Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S215381
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ZMGPB
EAN/GTIN:
     4015000438384
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Kleberoller
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
6 m
Breite:
6 mm
Typ:
ZMGPB
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Weitere Suchbegriffe: Klebespender, kleberoller pritt, kleberoller, kleberoller 5mm, Pritt, Paketband, verpackungsmaterial
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,77*
€ 2,37*
1
€ 6,78*
ab € 1,68*
€ 2,48*
2 Tage
42
1
€ 5,49*
ab € 1,82*
€ 2,71*
1 Tag
42
1
€ 4,99*
ab € 1,87*
€ 2,77*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.