Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY AV EDID Emulator [DVI - DVI] 2560 x 1600 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S218292
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     32122
EAN/GTIN:
     4002888321228
Suchbegriffe:
04002888321228
LINDY
converter
wandler
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
54 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
39 mm
Auflösung Video:
2560 x 1600 Pixel
Gewicht:
35 g
Anschluss auf:
DVI
Anschluss von:
DVI
Kabel-Anwendung:
AV
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DVI
Ausführung:
EDID Emulator
Anschluss A:
DVI-Buchse 24+1pol.
Anschluss B:
DVI-Stecker 24+1pol.
Produkt-Art:
AV EDID Emulator
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
€ 4,50*
ab € 13,76*
€ 14,56*
€ 4,50*
ab € 13,78*
€ 14,58*
€ 6,78*
ab € 14,23*
€ 15,03*
2 Tage
35
€ 10,00*
ab € 15,75*
€ 16,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,83*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
32120
ab € 39,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.