Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, DC Stecker 3,5mm 1.50m Schwarz 70266


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S218342
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70266
EAN/GTIN:
     4002888702669
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.50 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + DC Stecker 3,5 mm
Verbindungsart:
USB-A auf DC 3,5 mm
Spezifikation:
USB 2.0
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 04002888702669, LINDY, usb host kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
195
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,42*
€ 2,19*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,44*
€ 2,22*
3 Tage
230
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,47*
€ 2,27*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,48*
€ 2,28*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.