Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, DC Stecker 2,5mm 1.50m Schwarz 70265


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S218362
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70265
EAN/GTIN:
     4002888702652
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.50 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + DC Stecker 2,5 mm
Verbindungsart:
USB-A auf DC 2,5 mm
Spezifikation:
USB 2.0
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 04002888702652, LINDY, usb host kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,43*
€ 1,85*
3 Tage
6
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,46*
€ 1,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,47*
€ 1,90*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,61*
€ 2,07*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.