Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZORN Z26 12/ 230V Kühlbox EEK: E (A - G) Thermoelektrisch 12 V, 230V Blau-Weiß 25l max. 18°C un


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S223452
Hersteller:
     ZORN
Herst.-Nr.:
     770040
EAN/GTIN:
     4251702500619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektrokühlbox 25l
Der 25 Liter Inhalt bietet Platz für 32 Dosen (0,33L). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit den Deckel zu fixieren damit Sie beide Hände freihaben um die Kühlbox zu bestücken. Extra robuster und schlagfester Körper mit hochwertiger EPS-Isolierung. Speisen und Getränken können bis zu 18° C unter Umgebungstemperatur gekühlt werden. Das verbaute Peltier-System ist eine langlebige Technik, die im Gegensatz zu anderen Kühlsystemen sehr robust ist und auch nach Jahren einen etwa gleichbleibenden Wirkungsgrad hat. Durch den einzigartigen MAX und ECO Drehknopf können Sie den Stromverbrauch und die Kühlung nach eigenen Bedürfnissen regulieren.
Features:
Fassungsvermögen 25 Liter
Kühlung bis zu 18° C unter Umgebungstemperatur
Weitere Informationen:
Höhe:
41.5 cm
Länge:
39 cm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
blau
Breite:
29 cm
Gas-Verbrauch:
0
Gewicht:
3.6 kg
Nutzinhalt Kühlfächer:
25 l
Nutzinhalt gesamt:
25 l
Klimaklasse:
N
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Luftschallemissionen:
26 dBA
Kühlbereich:
max. 18°C unter Umgebungstemperatur
Betriebsspannung:
12 + 230 V
Herstellerfarbe:
Blau-Weiß
Kühlbox-Besonderheiten:
regelbare Temperatur
Funktionsprinzip:
Thermoelektrisch
Aufbau-Art:
Standgerät
Jährlicher Energieverbrauch:
75 kWh/Jahr
Frostfrei-Fach:
Nein
Weitere Suchbegriffe: elektro kühlbox, ZORN, Z26 12/ 230V, Truhe, Kühltruhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 70,16*
€ 164,66*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 140,26*
€ 169,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,66*
€ 195,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.