Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J6955DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A3 Drucker, Scanner, Kopierer, Fax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S228072
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ6955DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766818032
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Features:
Bis zu 30 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit in S/W & in Farbe
Schneller Druck der ersten Seite (FPOT) von 4,4 Sek. in S/W
8,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
USB, LAN und WLAN Schnittstelle
2 x 250 Blatt Papierkassetten
100 Blatt Multifunktionszufuhr
50 Blatt DIN A3 Duplex-ADF
NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
Optionale XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite
Lieferumfang:
MFC-J6955DW + Starter-Tintenpatronen für bis zu 2.250 Seiten in Schwarz und je 975 Seiten in Cyan, Magenta & Gelb + Netzkabel + Benutzerhandbuch + Installationsanleitung
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!

Faxanschlusskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
576 mm
CD/DVD-Druck:
Nein
Duplexeinheit:
Ja
Faxfunktion:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker, Scanner, Kopierer, Fax
Druckgeschwindigkeit Farbe:
30 S./min
Gewicht:
24 kg
Drucktechnik:
Tintenstrahl
Display:
8,8 cm Farb-Touchscreen
Geeignet für:
Text-/Dokumentdruck (Farbe) + Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Druck von Speicherkarte:
Nein
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Anzahl Papierzuführungen:
4
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Airprint-fähig + Beidseitiger Druck + Vorlageneinzug (Duplex) + Farb-Display + Touch-Displ
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
30 S./min
Herstellerfarbe:
Grau
Druck-Auflösung:
1200 x 4800 dpi
Einzeltanks:
Nein
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 435,16*
€ 467,29*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 438,50*
€ 467,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 435,23*
€ 467,33*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 432,38*
€ 468,70*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 505,75*
€ 541,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,75*
€ 644,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,92*
€ 637,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,97*
€ 631,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,60*
€ 626,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,75*
€ 601,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.