Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S237892 Herst.-Nr.: 47198 EAN/GTIN: 4002888471985 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 10.00 m | Spezifikation: | CAT 6 | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Schirmung: | S/FTP | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Anschlusskabel | AWG: | 27 | Anschluss A: | RJ45-Stecker | Anschluss B: | RJ45-Stecker | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6 sftp 10 m weiss, patch kabel, patch-kabel sftp, LINDY, ethernetkabel, patchkabel, Netzwerk Kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 8,94* | € 12,64* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,94* | € 13,98* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,96* | € 14,00* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,21* | € 16,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,81* | € 22,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|