Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 340129 340.129 Standard Flachsicherung 15A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S23990
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     340.129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
12 + 24 + 32 V
Nennstrom:
15 A
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Standard Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 15a, auto sicherung, eska autosicherungen, ESKA, Stecksicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
711
15
Frei Haus
ab € 0,0736*
€ 0,1445*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0837*
€ 0,1445*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1445*
€ 0,172
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1207*
€ 0,1436
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1176*
€ 0,1399
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,111*
€ 0,132
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1057*
€ 0,1258
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.