Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProActiveAir 001001101 Ionic Air Purifier iO+ Smart Luftreiniger 75m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S250442
Hersteller:
     ProActiveAir
Herst.-Nr.:
     001001101
EAN/GTIN:
     4270002082526
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Die Revolution in der Luftreinigung
Warum sprechen wir von einer Revolution? Und was ist das Problem mit herkömmlichen Luftreinigern?
Bei herkömmlichen Luftreinigern wird die Reinigung der Luft von Schadstoffen wie beispielsweise Viren, Pollen oder Staub durch einen möglichst starken Luftstrom durch den Raum erreicht. Die Luft wird dadurch aber mit all Ihren Schadstoffen durch den Raum bewegt und so können Viren auf Ihrem Weg eingeatmet werden.
Unsere Lösung ist kurze Zeit nach dem Einschalten bereits im gesamten Raum aktiv und eliminiert durch verschiedene Wirkprinzipien die Schadstoffe bereits am Ort ihrer Entstehung.

Unser Wirkprinzip
Wir sorgen mit unserer Wirkkombination aus Ionisierung und aktiviertem Sauerstoff dafür, dass die Raumluft selbst als Schutzbarriere fungiert und sämtliche Aerosole, Partikel, Viren und Bakterien zu 99,9 % sofort entfernt werden. Zusätzlich haben wir in unserem Gerät hochwirksame Dauerfilter- und Entkeimungstechnologie verbaut. Wir erfüllen sämtliche normative und gesetzliche Vorgaben. Im Gegensatz zur Filtertechnik warten wir nicht, bis die Luft am Filter angekommen ist, sondern deaktivieren schädliche Bestandteile direkt am Ort ihrer Entstehung.

Wie unterscheiden sich iO+ und iO+ Smart voneinander?
Beide iO+ Geräte decken unterschiedliche Raumgrößen ab.
Das große iO+ bis zu 160 m²/400 m³, das kleinere iO+ Smart bis zu 75 m²/190 m³.
Die Wirkungsweise und technische Umsetzung der beiden Geräte ist exakt identisch. Nur dass beim großen iO+ zwei Wirkungswege und beim kleineren iO+ Smart ein Wirkungsweg integriert wurden. Bedienung, Wartung und die Bauteile sind ebenfalls gleich, sowie auch die jeweils beanspruchte Stellfläche. Äußerlich unterscheiden sich die Geräte lediglich durch eine unterschiedliche Gehäusehöhe. Beim großen iO+ beträgt diese 85 cm und beim kleineren iO+ Smart 52 cm.
Features:
Einzigartige Technik, bei der die Luft selbst die Schutzbarriere im Raum ist!
proaktive Luftbehandlung - bis zu 160m² / 400m³ mit nur einem Gerät schützen
beseitigt 99,9% aller Viren, Partikel und Schadstoffe im gesamten Raum
ideal für Allergiker, endlich wieder durchatmen können!
Luftdesinfektion mit Depotwirkung
kein HEPA Filter, dadurch sehr geringe Folgekosten
superleise - energieeffizient - ressourcenschonend
Lieferumfang:
Netzkabel
Hinweise:
Bitte öffnen und schließen Sie vor Inbetriebnahme einmal den Frontdeckel. Damit ist Ihr Gerät startbereit.
Weitere Informationen:
Leistung:
28 W
Tiefe:
235 mm
Höhe:
510 mm
Farbe:
weiß
Breite:
390 mm
Gewicht:
8.7 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
LED-Display
Geeignet für Räume bis max.:
75 m²
Reinigungs-Leistung (max.):
190 m³/h
Herstellerfarbe:
Weiß
Schalldruck:
30
Produkt-Art:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, ProActiveAir, Ionic Air Purifier iO+ Smart, Lufterfrischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.104,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,97*
€ 1.499,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,17*
€ 1.430,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.202,09*
€ 1.430,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,25*
€ 1.359,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,25*
€ 1.335,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,93*
€ 1.314,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.