Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS705a Drucker Tintenstrahl Farbe A4 LAN, WLAN, Duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S281892
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3109C026
EAN/GTIN:
     4549292198423
Suchbegriffe:
CD DVD Drucker
CD Drucker
DVD Drucker
Farbdrucker
Der kompakte und vernetzte Drucker für Zuhause oder das Büro
Große Funktionsvielfalt, kleines Format: Der bisher kompakteste Canon Drucker mit 5 separaten Tinten, einer Papierkapazität von bis zu 350 Blatt und nahtloser Konnektivität liefert professionell aussehende Dokumente und hochwertige Fotos – und das zum günstigen Preis.

Einfach verbinden
Der Drucker kann per LAN oder WLAN mit einem Laptop, einem PC oder einem Mobilgerät verbunden werden – auf Knopfdruck. Mit der Canon PRINT App oder AirPrint (iOS), Mopria (Android) und Windows 10 Mobile kannst du kabellos vom Mobilgerät drucken.

Allzeit bereit
Profitiere vom ununterbrochenen Druck mit hoher Normalpapierkapazität von 350 Blatt und zwei Papierzuführungen. Überwache den Tintenstand über das LCD, das dir auf einen Blick den Status anzeigt.

Effizienter Betrieb
Der automatische beidseitige Druck spart Papier, und die optionalen Tinten mit hoher Reichweite sind besonders effizient. Mit den XL- und XXL-Tinten druckst du 2- bis 3-mal so viele Seiten wie mit der Standardtinte – und 5 separate Tinten bedeuten auch, dass du nur die Tinte austauschen musst, die tatsächlich leer ist.

Druckqualität der Business-Klasse
Verlasse dich auf 5 separate Tinten – für randscharfen Text, lebendige Farben und professionell aussehende Geschäftsdokumente.

Kreativ sein
Kreativität ohne Grenzen bieten die vielen kreativen Apps und Druckmedien – wie das wiederaufklebbare, magnetische und quadratische Fotopapier Du kannst sogar deine ganz persönlichen Fingernagel-Sticker entwerfen und drucken.
Features:
Exzellente Text- und Fotodruckqualität mit 5 Tinten
Sehr kompakte Bauweise und komfortable Frontbedienung
Kostensparender doppelseitiger Druck
Kopierfunktion über Smartphone
CD/DVD/Blu-ray Direktdruck auf geeignete Medien
2 Papierzuführungen (A4/A4)
Drucken vom Smartphone oder Tablet per Canon APP, Apple AirPrint oder Google Cloud Print
2-zeiliges LCD-Display mit Tintenstandsanzeige
Optional erhältliche XL/XXL-Tinten für wirtschaftliches Drucken
Lieferumfang:
Canon PIXMA TS705a + Setup-Tintentanks + Stromkabel + Setup CD-ROM + Kurzanleitungen + Weitere Dokumentationen
Hinweise:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
158 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
372 mm
CD/DVD-Druck:
Ja
Duplexeinheit:
Ja
Faxfunktion:
Nein
Netzwerk:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker
Druckgeschwindigkeit Farbe:
10 S./min (ISO)
Gewicht:
5.4 kg
Drucktechnik:
Tintenstrahl
Geeignet für:
Hochwertiger Fotodruck + Text-/Dokumentdruck (Farbe) + Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Druck von Speicherkarte:
Nein
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Airprint-fähig + Beidseitiger Druck + CD/DVD/Blu-ray-Direktdruck + Einzeltanks + Geschloss
Druckgeschwindigkeit Foto:
21 Sekunden (10 x 15 cm randlos)
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
15 S./min (ISO)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Papierformat (max.):
A4
Druck-Auflösung:
4800 x 1200 dpi
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 64,77*
€ 84,69*
€ 3,50*
ab € 71,68*
€ 88,64*
€ 4,50*
ab € 71,69*
€ 88,65*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,19*
€ 89,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 75,86*
€ 93,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.