Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nopi 57215-00000 Packband Nopi® Braun (L x B) 66m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S317411
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     57215-00000
EAN/GTIN:
     4042448041470
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartons.
Features:
Braun
(L x B) 66 m x 50 mm
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Breite:
50 mm
Serie:
Nopi®
Typ:
57215-00000
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.03 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Materialstärke:
30 µm
Produkt-Art:
Packband
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 3,13*
1 Tag
2005
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,28*
2 Tage
484
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 2,39*
€ 3,29*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,31*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.