Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner H02025A0167 24 Port Netzwerk-Patchpanel 483mm (19") CAT 6a 1 HE Lichtgrau (RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S371701
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02025A0167
EAN/GTIN:
     4018359307271
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Frontplatten für BASIS V sind ebenso für ECONOMY V, PROFI V, PROFI Plus und PROFI T verwendbar. Beschriftungsstreifen, selbstklebend mit Kunststoffabdeckung siehe Kapitel Zubehör für 19'' LWL Rangierverteiler. Bestellübersichten, auch als Datei im Format Excel, können kostenlos angefordert werden. Weitere Ausführungen mit Montageausschnitten für andere Steckverbinder-Bauformen auf Anfrage.

Das umfangreiche Rangierverteiler-Programm von Telegärtner bietet optimale Lösungen für nahezu jede Anforderung: vorbestückt oder unbestückt, ausziehbar oder fest eingebaut, vormontiert oder modular.
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
482.60 mm
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
H02025A0167
Spezifikation:
CAT 6a
Anschlüsse:
24 LAN Ports
Rack-Größe:
483 mm (19")
Ausführung:
Unbestückt
Höheneinheiten:
1 HE
Anzahl Ports:
24 Port
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Netzwerk-Patchpanel
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 19,54*
€ 24,55*
€ 8,95*
ab € 19,59*
€ 25,25*
4 Tage
109
€ 4,95*
ab € 20,86*
€ 26,15*
5 Tage
16
€ 6,40*
ab € 21,29*
€ 26,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,12*
€ 37,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.