| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-S372861 Herst.-Nr.: 103187 EAN/GTIN: 4021064031874 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Features: Universal Wand/Mastantenne 2G/3G/4G 0,5 m Kabel Rundstrahlantenne zur Wand oder Mastbefestigung Die Antenne eignet sich für perfekt für M2M Anwendungen. Im montierten Zustand ist die Antenne IP67 geschützt. Die Antenne ist insbesondere zur Signalverstärkung von GSM und UMTS geeignet, kann aufgrund des breiten Frequenzspektrums aber auch für LTE genutzt werden. Sollte die Signalverbesserung insbesondere für LTE nötig sein, empfehlen wir eine LTE-Antenne mit MIMO Technologie. Antenne in Richtung des stärksten Signales an die Außenwand schrauben Kabel in die Wohnung legen und an einen Router/Endgerät anschließen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | LTE-Frequenz: | 800 MHz + 1800 MHz + 2600 MHz | Höhe: | 82 mm | Farbe: | schwarz | Anschluss: | SMA Stecker (m) | max. Signalgewinn: | 4 dB | Netz-Eignung: | GSM + UMTS + LTE | GSM-Frequenz: | 900 + 1800 MHz | UMTS-Frequenz: | 900 + 2100 MHz | Kabellänge (Details): | 0.5 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Antennen-Typ: | Wand-/Mastantenne | Mobilfunk-Standard: | GSM + UMTS + LTE | Produkt-Art: | Mobilfunkantenne |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 35,23* | € 48,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 31,77* | € 48,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 72,95* | € 94,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|