Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S375421 Herst.-Nr.: H02025A0260 EAN/GTIN: 4018359445942 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 50.50 mm | Länge: | 190 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 446 mm | Ausführung: | Unbestückt | Anzahl Ports: | 24 Port | Herstellerfarbe: | Reinweiß (RAL 9010) | Produkt-Art: | Netzwerk-Patchpanel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Kabelbügel, 19" Rangierbügel, Rangierbügel, Modulare Patchpanel, Snap-In Patchpanel, Patchpanel, RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder telegärtner, modulare patchpanel, patchpanel 24 port, 04018359445942, Telegärtner |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 65,49* | € 80,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,52* | € 80,52* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,25* | € 81,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,47* | € 82,65* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 81,20* | € 99,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|