Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S375551 Herst.-Nr.: H02025A0406 EAN/GTIN: 4018359211349 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Tiefe: | 13 mm | Höhe: | 44 mm | Farbe: | grau | Breite: | 434 mm | Herst.-Teilenr.: | H02025A0406 | Jumper-Typ: | Duplex | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Anschluss A: | LC-Buchse | Produkt-Art: | LWL-Verteilerplatte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,47* | € 17,12* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,06* | € 18,49* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,48* | € 18,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13,54* | € 18,60* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,81* | € 19,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|