| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S413121 Herst.-Nr.: 131001 EAN/GTIN: 4003342176125 |
| | |
|
| | |
| Die thermoelektrische Kühlbox ist mit der sehr energieeffizient. Durch den Einsatz modernster, elektronisch geregelter Technik und höchst effektiver Isolierung konnten diese Werte erreicht werden. Damit kommt die Kühlbox sowohl beim Kühlen als auch beim Warmhalten auf extrem reduzierte Verbrauchswerte. Die elektrische Kühlbox verbraucht zwischen 8 und 58 Watt – je nach Betriebsart und Modus. So kann zum Beispiel während des Betriebs an einer 230 V-Steckdose der ECO-Modus eingestellt werden. In diesem Modus wird die vorhandene Innentemperatur der Kühlbox aufrechterhalten, verbraucht somit nur 8 Watt und ist dabei sehr leise. Bei der gleichen Betriebsart verbraucht die Box im Wärmemodus 52 Watt und im Kältemodus bei MAX-Einstellung 58 Watt. Wenn die Kühlbox über den 12 V-Stecker betrieben wird, liegt der Wert bei 40 Watt im Wärmemodus und 48 Watt im Kältemodus. Der Kältemodus kühlt Ihre Getränke, Speisen oder Ähnliches auf bis zu 18 Grad unter der Umgebungstemperatur. Um bei warmen Umgebungstemperaturen ein perfektes Kühlergebnis zu erzielen und dabei Strom zu sparen, ist es hilfreich, wenn Sie vorher die jeweiligen Speisen und Getränke im Kühlschrank vorgekühlt haben bzw. die Kühlbox bereits zu Hause an der Steckdose betreiben, so dass die Kühlbox sich auf eine niedrigere Umgebungstemperatur eingestellt hat und sich beispielsweise nicht im vorgeheizten Auto an die dortige Umgebungstemperatur anpasst. Der Wärmemodus kann dafür eingesetzt werden, Speisen und Getränke bis zu einer Innentemperatur von +65°C warm zu halten. Der Warmhalte-Modus erwärmt keine Speisen, sondern hält sie über lange Zeit warm. Mit den 12 V- & 220-240 V-Steckern kann die thermoelektrische Kühlbox flexibel eingesetzt werden. Zum einen kann sie über Auto-Zigarettenanzünder / 12 V-Steckdosen und zum anderen an jeder Steckdose (230 V) angeschlossen werden. Die Länge der Kabel ist ausreichend für einen komfortablen Gebrauch. Das Kabel am 12 V-Stecker ist ca. 1,7 m und am 230 V-Stecker ca. 1,5 m lang. Bei dieser handlichen Größe können Sie problemlos eine Vielzahl an Speisen und Getränke verstauen. Alles zusammen nebeneinander, übereinander oder durch das Trenngitter getrennt. Mit einem Nettoinhalt von 25 L finden beispielsweise 19 kleine 0,33 L Flaschen in einer Ebene Platz und noch genügend Platz darüber für Speisen in Frischhalteboxen oder sonstige Behälter. Bei Flaschen mit 1 L Fassungsvermögen haben elf Flaschen in einer Ebene Platz. Somit finden hierbei noch Speisen oder Ähnliches mit einer flachen Form Platz. Das Gleiche bei sechs 1,5 L Flaschen. Die Stehhöhe ist ausreichend für drei 2,0 L Flaschen. Neben den großen 2,0 L Flaschen ist viel Platz für Frischhaltedosen oder weiteren kleineren Flaschengrößen bis maximal 1,5 L Inhalt. Die Innenmaße von H: 34 cm x B: 34 cm und T: 24 cm sind so ausgelegt, dass Sie darin unterschiedliche Größen und Formen an Getränken und Speisen, sowie auch Medikamente oder Ähnliches, was Sie nach Bedarf kühlen bzw. warmhalten möchten, verstauen können. Durch die geringe Außen-Grundfläche von B: 39 cm x T: 31 cm entspricht dies einer Größe eines A3 Blattes, somit kann die thermoelektrische Kühlbox platzsparend verstaut werden. Mit dem Trenngitter können Sie das Innenmaß so aufteilen, dass die Grundfläche in 11 cm und 21 cm getrennt ist. Features: 25 Liter Warmhalte-Modus Kühl-Modus ECO-Modus Weitere Informationen: | | Höhe: | 44 cm | Länge: | 39 mm | Energieeffizienzklasse: | E | Farbe: | grau | Breite: | 31 cm | Gewicht: | 4.7 kg | Nutzinhalt gesamt: | 25 l | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Kühlbereich: | <Max/> 18 °C unter Umgebungstemperatur | Betriebsspannung: | 12 + 230 V | Herstellerfarbe: | Grau | Kühlbox-Besonderheiten: | Heizfunktion | Funktionsprinzip: | Thermoelektrisch | Heizbereich: | +65 °C | Produkt-Art: | Kühlbox |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |