Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso SSD Premium 256GB Externe SSD USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Anthrazit 3823440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S418271
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3823440
EAN/GTIN:
     4034303025398
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
1,8“ Portable SSD – Premium Edition Erleben Sie schnellste Datensicherung im kleinen Format! Mit der externen SSD Premium Edition von Intenso speichern Sie Ihre Daten wie Fotos oder Videos in kürzester Zeit. Dank USB 3.0 Schnittstelle lassen sich sogar größere Datenmengen mit bis zu 320 MB/s übertragen. Auch unterwegs ist die SSD der perfekte Begleiter, denn durch seine kompakte Größe im Scheckkarten Format findet sie in jeder Tasche Platz. Im Gegensatz zu herkömmlichen Festplatten basieren SSDs auf Flash und sind daher stoßunempfindlich und geräuschlos. Zudem sind ihre wertvollen Daten durch ein hochwertiges und robustes Metallgehäuse in anthrazit geschützt. Besonders Hobby Fotografen und Videographen werden an der externen SSD wahre Freude haben, da ihre speicherintensiven Daten schnell und zuverlässig gesichert werden können.
Features:
256 GB Speicherkapazität
USB 3.0 Schnittstelle
Bis zu 320 MB/s und Schreiben: bis zu 70 MB/s
Geringer Stromverbrauch
Schock-resistent
Geräuschloser Betrieb
Lieferumfang:
SSD + USB 3.0 Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
89.5 mm
Höhe:
9 mm
Farbe:
grau
Breite:
53 mm
Schreiben (max.):
100 MB/s
Gewicht:
50 g
Speicherkapazität:
256 GB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Speichermedien-Besonderheiten:
Aluminium Gehäuse
Serie:
SSD Premium
Produkt-Art:
Externe SSD
Lesen (max.):
320 MB/s
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,52*
€ 38,84*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 31,85*
€ 41,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,70*
€ 41,71*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 31,79*
€ 41,75*
€ 4,70*
ab € 32,15*
€ 42,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3823430
ab € 23,64*
Zubehör
Intenso
3823460
ab € 64,41*
Zubehör
Intenso
3823470
ab € 132,76*
Zubehör
Intenso
3823450
ab € 45,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.