Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 128GB Premium Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 128GB Premium Anthrazit
Intenso 128GB Premium Anthrazit
Intenso 128GB Premium Anthrazit
Intenso 128GB Premium Anthrazit
Intenso 128GB Premium Anthrazit
Intenso 128GB Premium Anthrazit
Intenso 128GB Premium Anthrazit
Intenso 128GB Premium Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-37277502
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3823430
EAN/GTIN:
     4034303025367
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Hohe Performance im kleinen Format

Dank USB 3.2 Gen 1x1 erreicht die SSD Premium Edition Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 320 MB/s. So lassen sich auch größere Datenmengen in kürzester Zeit übertragen. Auch unterwegs, im Urlaub oder auf Geschäftsreise, ist die SSD der optimale Begleiter. Das Format der SSD mit Maßen von 89,5 x 53,8 x 9 mm und einem Gewicht von nur 50 g ist klein und handlich und lässt sich bequem transportieren.

Schnell und zuverlässig im Premium Design

Die SSD Premium Edition ist nicht nur besonders leistungsfähig, sondern überzeugt sowohl optisch als auch im mobilen Gebrauch. Da keine beweglichen Teile verbaut sind, können Erschütterungen der SSD nichts anhaben. Außerdem wird der Speicher von einem strapazierfähigen und hochwertigen Design aus Metall geschützt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
128 GB
Lesegeschwindigkeit
320 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
70 MB/s
SSD-Formfaktor
1.8"
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.8 mm
Tiefe
89.5 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
49 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3823460
ab € 64,98*
Zubehör
Intenso
3823440
ab € 31,93*
Zubehör
Intenso
3823470
ab € 126,89*
Zubehör
Intenso
3823450
ab € 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.