Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-HSP-500 Thermotransfer-Drucker Schrumpfschlauch-Beschriftung USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S433762
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5151016
EAN/GTIN:
     4064161217178
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Thermotransferdrucker
thermotransferdrucker 300 dpi
thermotransferdrucker
Schrumpfschläuche in hoher Qualität etikettieren
Drucker für Schrumpfschläuche eignen sich vor allem für die komfortable Leitungs- und Kabelkennzeichnung. Der Renkforce RF-HSP-500 besitzt alle Eigenschaften, um hochwertige Ergebnisse zu erzielen: Mit der Bearbeitungssoftware lassen sich bequem am Computer Entwürfe erstellen, die per USB auf den Drucker übertragen werden. Mittels Thermotransferdruck können die Entwürfe dann in einer Auflösung von 300 dpi und mit einer Druckgeschwindigkeit von 35 mm/s aufgebracht werden. Außerdem ermöglicht der Renkforce RF-HSP-500 Stapeldruck und verfügt über eine automatische Abtrennfunktion mit Voll- und Halbschnitt. Neben Drucker mit Netzteil und Stromkabel werden ein Farbband, die zur Verbindung zum Computer benötigten USB A/USB B-Kabel sowie eine CD-ROM mit der Bearbeitungssoftware und eine Bedienungsanleitung mitgeliefert.
Features:
Ideal für komfortable Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Anschluss per USB und mit Bearbeitungssoftware für Computer
Stapelverarbeitung möglich für mehrere Bedruckvorgänge
Mit optional erhältlichem Transferband in Weiß sind auch Schrumpfschläuche in dunkler Farbe beschriftbar
Automatische Abtrennfunktion
Hohe Druckqualität dank 300 dpi Druckauflösung
Verschiedene Druckformate wählbar
Bedruckt Schrumpfschläuche von 7 - 30 mm Durchmesser (Breite in flachem Zustand: 12 - 50 mm)
Lieferumfang:
Schrumpfschlauch-Drucker
Farbband Schwarz
Netzteil
USB A/USB B-Kabel
Stromkabel
CD-ROM
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
weiß
CD/DVD-Druck:
Ja
Vorlageneinzug:
Ja (Software)
Duplexeinheit:
Nein
Faxfunktion:
Nein
Netzwerk:
Nein
Funktionsumfang:
Drucker
Gewicht:
2.4 kg
Drucktechnik:
Thermotransfer
Kamera-Druck:
Nein
Geeignet für:
Schrumpfschlauch-Beschriftung
Druck von Speicherkarte:
Nein
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Schnittstellen:
USB 2.0
Ausführung:
Schwarz-Weiß
Besonderheiten:
USB-Stick-Direktdruck
Druckgeschwindigkeit Schwarz:
35 mm/s
Herstellerfarbe:
Weiß-Orange
Produkt-Art:
Thermotransfer-Drucker
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch weiß, Renkforce, RF-HSP-500
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 835,21*
€ 944,44*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 829,12*
€ 944,45*
Frei Haus
ab € 901,29*
€ 1.015,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,44*
€ 1.123,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,55*
€ 1.110,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,74*
€ 1.063,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,92*
€ 1.035,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,21*
€ 993,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
300-31277
ab € 13,80*
Sonstiges
HellermannTyton
300-31272
ab € 10,75*
Sonstiges
HellermannTyton
300-31270
ab € 10,80*
Sonstiges
HellermannTyton
300-31901
ab € 13,65*
Sonstiges
HellermannTyton
300-31907
ab € 17,50*
Sonstiges
HellermannTyton
300-31902
ab € 7,544*
Sonstiges
HellermannTyton
300-31900
ab € 13,79*
Sonstiges
HellermannTyton
300-31903
ab € 13,66*
Sonstiges
HellermannTyton
300-30950
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.