Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul M 8 Taschenrechner Schwarz Display (Stellen): 8 batteriebetrieben, solarbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S487392
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7261090
EAN/GTIN:
     4002390085151
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner

Features:
Handlicher Pocket-Rechner in MAUL-Qualität
Großes, 8-stelliges Display
Besonders flach: Passt in jede Tasche, Aktenkoffer, Schulranzen oder Rucksack
Macht das Leben bunt: In drei Trendfarben
Schneller zu finden: Funktionstasten und Nummerntasten in unterschiedlichen Farben
Liegt gut in der Hand: Kompakte Größe, abgerundete Kanten
Energiesparend: Solar- und Batteriebetrieb, automatische Abschaltung
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Farbe:
schwarz
Gewicht:
45 g
Display (Stellen):
8
Stromversorgung:
batteriebetrieben + solarbetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Taschenrechner
Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, batterie taschenrechner, taschenrechner, 04002390085151, Maul, M 8, taschen-rechner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,94*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 2,00*
€ 3,51*
3 Tage
100
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 4,45*
6 Tage
16
€ 5,99*
ab € 2,65*
€ 4,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.