Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts FL40-450BL14 TV-Wandhalterung Neigbar, Schwenkbar 58,4cm (23") - 106,7cm (42") Neigba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S489402
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FL40-450BL12
EAN/GTIN:
     8717371449025
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts FL40-430BL12 ist eine vollbewegliche Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 42" mit einer maximalen Belastbarkeit von 25 kg. Die vielseitige Neig- (25°) und Schwenktechnologie (180°) ermöglicht es, den optimalen Betrachtungswinkel zu schaffen Für die perfekte Installation ist eine Niveauregulierung verfügbar. Der FL40-430BL12 hat eine Tiefe von 7,6 cm und ist für Bildschirme mit VESA-Lochbild 75x75 bis 200x200 mm geeignet. Die Halterung ist mit einem Kabelmanagementsystem versehen, lose Kabel können gesichert und geführt werden.
Features:
Halter-Ausführung: Neigbar, Rotierbar, Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis
Passend für Display-Größe (Bereich): 58,4 cm (23") - 106,7 cm (42")
Tragkraft (max.) 25 kg
Weitere Informationen:
Tiefe:
41.4 cm
Höhe:
22.6 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
22.6 cm
Tragkraft-Kategorie:
15.1 kg - 30 kg
Passend für:
58,4 cm (23") + 59,9 cm (23,6") + 60,5 cm (23,8") + 61 cm (24") + 61,0 cm (24") + 61,2 cm
Halter-Ausführung:
Neigbar + Rotierbar + Schwenkbar
Max. Tragkraft:
25 kg
VESA-Norm:
75 x 75 mm + 100 x 75 mm + 100 x 100 mm + 100 x 200 mm + 150 x 75 mm + 150 x 100 mm + 200
Gasdruck-Technik:
Nein
Montierbare Displays:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Neigbar + Schwenkbar
Neigbereich (unten):
15 °
Neigbereich (oben):
10 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Wandabstand (max.):
32.2 cm
Wandabstand (min.):
7.6 cm
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 44,14*
€ 57,39*
€ 4,50*
ab € 44,04*
€ 57,49*
€ 6,78*
ab € 45,60*
€ 59,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,26*
€ 60,87*
2 Tage
37
€ 4,90*
ab € 47,56*
€ 61,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FL40-430BL11
ab € 22,26*
Ähnlich
Neomounts
FL40-430BL12
ab € 31,26*
Ähnlich
Neomounts
FL40-430BL14
ab € 43,58*
Ähnlich
Neomounts
FL40-450BL11
ab € 33,07*
Ähnlich
Neomounts
FL40-450BL14
ab € 49,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.