Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 93038c415 Kabelbinder 250mm 2.80mm Gelb Nachleuchtend 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S520461
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     93038c415
EAN/GTIN:
     4016139163406
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder gelb pe
kabelbinder
kabelbinder gelb
Die lichtspeichernden Farbpigmente sorgen bei ausreichender Bestrahlung durch eine Lichtquelle für einenNachleuchteffekt. Die Reaktivierung ist praktisch unbegrenzt, sofern keine mechanische oder chemische Beschädigung erfolgt.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
93038c415
Typ:
93038c415
Temperaturbereich:
+5 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Kabelbinder-Besonderheiten:
Nachleuchtend
Verzahnung:
Innen
Kabelbinder-Länge:
250 mm
Kabelbinder-Breite:
2.80 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Gelb
Max. Bündel-Ø:
65 mm
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
+5 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: 04016139163406, 04016139156408, TRU COMPONENTS, Befestigungsbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 7,10*
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 7,12*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,72*
€ 15,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.