Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25222 Rundkopf (Ø x H) 3cm x 2.3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S524822
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25222
EAN/GTIN:
     4007928252227
Suchbegriffe:
HP Autozubehör
Wohnwagen
Wohnanhänger
Trailer
Mit diesen Rundknöpfen können Sie Ihren Anhänger auf schnelle Weise nachrüsten. Einfach die Noppen mittels den mitgelieferten Schrauben am Hänger befestigen. Die stabilen Rundknöpfe sind ideal für die Ladungssicherung mit Planen und Gummispannseilen. So können Sie die Spannseile oder das Anhängernetz an der Bordwand des Anhängers einhängen. Geeignet für Gummi-Spannseile von ø 5-8 mm.
Features:
Für die Ladungssicherung
Ideal zum Verankern von Spannseilen und Netzen
Geeignet für Gummi-Spannseile von ø 5-8 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2.3 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
3.5 cm
Ausführung:
Geeignet für Gummi-Spannseile von ø 5-8 mm
Gewicht:
0.23 kg
Durchmesser:
3 cm
Sockel-Ø:
3.5 cm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Rundkopf
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 7,08*
2 Tage
16
€ 6,95*
ab € 5,00*
€ 7,10*
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 5,66*
€ 8,05*
€ 7,95*
ab € 5,73*
€ 8,33*
7 Tage
16
€ 5,99*
ab € 5,85*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.