Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-TMS-201 1fach Monitor-Standfuß 43,2cm (17") - 81,3cm (32") Weiß Höhenver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S525592
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10092884
EAN/GTIN:
     4064161206721
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Features:
10 Höheneinstellungen für optimale Betrachtungshöhe
360° drehbare VESA-Platte für optimales Seherlebnis
Einfach zu justieren, kein Werkzeug erforderlich
Rutschfeste Silikonpads unter dem Sockel für zusätzliche Stabilität
Der Kabelclip bündelt die Kabel und sorgt für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild
Einschiebbare VESA-Platte für schnelles Anbringen und Abnehmen
Lieferumfang:
Stange + Sockelplatte + Vesaplatte + Klemme + 2x Schraube M6 x 16 + Schraube M6 x 10 + 4-mm-Sechskantschlüssel + 6-mm-Sechskantschlüssel + 4x (M4 x 12) Flachkopf-Maschinenschraube mit Kreuzschlitz + 4x (M5 x 12) Flachkopf-Maschinenschraube mit Kreuzschlitz + 4x (D5) Abstandshalter + Benutzerhandbuch + Sicherheits
Weitere Informationen:
Höhe:
555 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
weiß
Breite:
320 mm
Gewicht:
4.08 kg
Passend für:
43,2 cm (17") + 45,7 cm (18") + 48,3 cm (19") + 50,8 cm (20") + 53,3 cm (21") + 55,9 cm (2
Halter-Ausführung:
Höhenverstellbar + Neigbar+Schwenkbar
Max. Tragkraft:
8 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Gasdruck-Technik:
Nein
Geeignet für Apple:
Nein
Montierbare Displays:
1 Display(s)
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Weiß
Besonderheiten:
Höhenverstellbar + 360° drehbare VESA-Platte
Neigbereich (unten):
-20 °
Neigbereich (oben):
50 °
Schwenkbereich (links):
-30 °
Schwenkbereich (rechts):
30 °
Produkt-Art:
Monitor-Standfuß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
174
Frei Haus
ab € 27,39*
€ 38,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,05*
€ 39,68*
€ 3,50*
ab € 43,80*
€ 59,52*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 56,34*
€ 75,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.