| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-S536822 Herst.-Nr.: 56548-00000-00 EAN/GTIN: 4063565131080 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für exzellente Ergebnisse beim Streichen oder Lackieren. Mithilfe dieses Malerabklebeband sind scharfe Farbkanten bei Malerarbeiten mit geringem Aufwand zu verwirklichen. Schließlich ist präzises Abkleben die Voraussetzung für saubere Malerarbeiten. Mit diesem Kreppband mit dünnem Papierträger gelingen exakte, scharfe Farbkanten im Handumdrehen. Das Klebeband ist reißfest und einfach in der Anwendung. Es ist für Lacke, Lasuren und Dispersionsfarben geeignet. Zudem kann es auf zahlreichen Untergründen verwendet werden. Fein verputzte Wände, Tapeten, Glas, Aluminium, harter PVC oder sogar Holz - all dies lässt sich mit diesem Tape bearbeiten. Das Kreppklebeband ist Indoor bis zu einen Monat nach Anwendung rückstandsfrei entfernbar. All diese Eigenschaften machen dieses Malband zum idealen Begleiter für präzise Malerarbeiten im Innenbereich. Damit unscharfe Farbkanten ein optisch stimmiges Gesamtergebnis nicht stören oder gar aufwendige Nacharbeiten nach sich ziehen. Features: Hochwertiges Malerabdeckband für scharfe Farbkanten Beständiges Malertape zum exakten Abkleben beim Streichen Für anspruchsvolle Malerarbeiten, einfach in der Anwendung Besonders reißfeste Papierqualität Das Kreppband haftet auf zahlreichen Oberflächen im Innenbereich z.B. Tapeten, Glas, verputzten Wänden, Holz etc. - es kann mit allen Farben, Lacken und Lasuren verwendet werden Das Klebeband ist im Innenbereich bis zu einen Monat nach Anwendung rückstandslos entfernbar Lieferumfang: 3x Malerkrepp / Abdeckband Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50 m | Farbe: | rot | Breite: | 30 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Hohe Reißfestigkeit + Rückstandsfrei entfernbar | Typ: | EXCELLENT | Trägermaterial: | Papier | Herstellerfarbe: | Rot | Produkt-Art: | Kreppband | Klebertyp: | Acryl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, EXCELLENT |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,81* | € 18,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,81* | € 18,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,27* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|