Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA Schnellstartsystem Power Pack 5in1 16547NV Starthilfestrom (12 V)=400A Arbeitsleuchte, Komp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S560171
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     16547NV
EAN/GTIN:
     4006132165477
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Das Power Pack dient als Starthilfe für Kraftfahrzeuge mit 12 V Bordspannungsnetz. Mit dem integrierten Kompressor können Autoreifen, Fahrradreifen, Bälle etc. aufgepumpt werden. Mit Hilfe des Spannungswandlers ist es möglich, einfache 230 V – Elektrogeräte (Glühlampen, Lötkolben etc., aber keine elektronischen Geräte) mit einer Leistung von bis zu 150 W zu betreiben.
Features:
LED Arbeitsleuchte
Kompressor
Spannungswandler 230V
2 USB Anschlüsse
Lieferumfang:
Powerpack + Stecker-Ladegerät + 12 V Kfz-Ladekabel + Ventiladapter für Fahrradventile (Dunlop und Sclaverand) + Ventiladapter für Bälle und Freizeitartikel + Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
290 mm
Höhe:
220 mm
Breite:
310 mm
Kabellänge:
45.00 cm
Gewicht:
8.155 kg
Starthilfestrom (12 V):
400 A
Max. Betriebsdruck:
18 bar
Betriebsdruck:
18 bar (max)
Kapazität:
17 Ah
Aufladbar über:
12/230 V
Verbauter Akku:
Blei-Säure
Besonderheiten:
Arbeitsleuchte + Kompressor + Spannungswandler 230 V + USB-Steckdose 2x + Ladezustandsanze
Spitzenstrom (12 V):
900 A
Produkt-Art:
Schnellstartsystem
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Starthilfe, apa starthilfe, arbeitslampe, APA, Power Pack 5in1, Alleskönner
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,08*
€ 178,71*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,26*
€ 197,40*
6 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 236,34*
€ 287,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,71*
€ 212,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,47*
€ 207,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.