Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZORN Z24 12V Kühlbox Thermoelektrisch 12V Blau-Weiß 20l Kühlt bis zu 15°C unter Umgebungstemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S594412
Hersteller:
     ZORN
Herst.-Nr.:
     770001
EAN/GTIN:
     4251702500015
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektrische kühlbox 20 liter
Kühlt bis zu 15°C unter Umgebungstemperatur, gemessen bei 23°C Umgebungstemperatur. Zuverlässiges und Wartungsfreies Peltier-Kühlsystem, funktioniert in jedem Neigungswinkel, umweltfreundlich - arbeitet ohne Kühlflüssigkeiten. Der Bürstenlose Motor sorgt für eine hohe Lebensdauer, der Zusatzinnenventilator sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Kühlung. Der Deckel schließt beim Umlegen des Tragegriffs und ist bei Bedarf abnehmbar. Die Länge des Anschlusskabels für PKW beträgt 1,80m.
Fasst 1 x 1,5 L Flasche (Höhe 36,5 cm) oder 5 x 1,0 L Flaschen (Höhe 31 cm) oder 24x 0,33L Getränkedosen
Features:
Kühlt bis zu 15°C unter Umgebungstemperatur
Fassungsvermögen 20 Liter
Bürstenloser Motor sorgt für hohe Lebensdauer
Deckel schließt beim Umlegen des Tragegriffs
Hochwertige EPS-Vollschaumkern-Isolierung sorgt für langanhaltende Kühlwirkung
Weitere Informationen:
Höhe:
40 cm
Länge:
39.5 cm
Farbe:
blau
Breite:
23.5 cm
Gas-Verbrauch:
0
Gewicht:
3.2 kg
Nutzinhalt Kühlfächer:
21.7 l
Nutzinhalt gesamt:
20 l
Klimaklasse:
N
Luftschallemissionen:
42 dBA
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Kühlbereich:
Kühlt bis zu 15°C unter Umgebungstemperatur, gemessen bei 23°C Umgebungstemperatur
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Blau-Weiß
Funktionsprinzip:
Thermoelektrisch
Aufbau-Art:
Standgerät
Jährlicher Energieverbrauch:
311 kWh/Jahr
Produkt-Art:
Kühlbox
Frostfrei-Fach:
Nein
Weitere Suchbegriffe: elektro kühlbox, ZORN, Z24 12V, Truhe, Kühltruhe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,41*
€ 58,76*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 43,73*
€ 58,77*
€ 3,50*
ab € 57,68*
€ 72,90*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 85,29*
€ 104,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.