Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZORN Z32 12/230V Kühlbox EEK: E (A - G) Thermoelektrisch 230 V, 12V Blau-Weiß 30l bis 18°C unte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S594442
Hersteller:
     ZORN
Herst.-Nr.:
     770006
EAN/GTIN:
     4251702500053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
elektro-kühlbox 30l
Der 30 Liter Inhalt bietet Platz für 36 Dosen (0,33L). Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit den Deckel zu fixieren damit Sie beide Hände freihaben um die Kühlbox zu bestücken. Speisen und Getränken können bis zu 18° C unter Umgebungstemperatur gekühlt werden. Das geräumige Kabelfach mit Schiebetür ermöglicht die perfekte Aufbewahrung Ihres 12-V- und 230-V-Kabels.
Features:
30 L Fassungsvermögen
Anschluss 12/230 V
Mit Speisekammerfach
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 cm
Länge:
39 cm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
blau
Breite:
29 cm
Gewicht:
4.4 kg
Nutzinhalt Kühlfächer:
30 l
Nutzinhalt gesamt:
30 l
Klimaklasse:
N
Gefriervermögen:
0 kg/24h
Luftschallemissionen:
26 dBA
Kühlbereich:
bis 18°C unter der Umgebungstemperatur
Betriebsspannung:
230 + 12 V
Herstellerfarbe:
Blau-Weiß
Kühlbox-Besonderheiten:
regelbare Temperatur
Funktionsprinzip:
Thermoelektrisch
Aufbau-Art:
Standgerät
Jährlicher Energieverbrauch:
75 kWh/Jahr
Produkt-Art:
Kühlbox
Frostfrei-Fach:
Nein
Weitere Suchbegriffe: elektro kühlbox, ZORN, Z32 12/230V, Truhe, Kühltruhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 62,08*
€ 150,89*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 123,20*
€ 152,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.