Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron N3 Chipsatz-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S613402
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     N3
EAN/GTIN:
     0859300007536
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 4189
Chipkühler
Kühlkörper
cpu lüfter sockel 4189
Die aktive, professionelle Kühllösung für Intel Sockel 4189-4/-5 P4/P5 oder P+ ist empfohlen für Intel Whitley Platform Cooper Lake and Ice Lake Prozessoren.
Der Kühlkörper besteht aus hochwertigem Kupfer mit Vapour Chamber für bis zu 205W TDP
Features:
Bauhöhe 1HE
Kühlkörper aus hochwertigem Kupfer mit Vapour Chamber
4-Pin PWM mit Dual-Outlet Gebläse doppelt kugelgelagert
Lieferumfang:
Die Wärmeleitpaste ist aufgetragen
Weitere Informationen:
Tiefe:
27 mm
Höhe:
80 mm
Breite:
113 mm
Gewicht:
410 g
Sockel:
Intel® 4189
Lüfter-Abmessungen:
80 x 80 mm
Lagerart:
Doppelt kugelgelagert
Kühlkörper-Material:
Kupfer
Drehzahl (max.):
8600 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
62.2 dB
Luft-Fördermenge:
26.25 l/h
Anschluss:
4-Pin PWM
Besonderheiten:
inkl. Wärmeleitpaste + Heatpipe
Drehzahl (min.):
2000 U/min
Produkt-Art:
Chipsatz-Kühler mit Lüfter
Weitere Suchbegriffe: 00859300007536, Dynatron, Cooler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 39,57*
€ 41,71*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 39,57*
€ 41,71*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,61*
€ 44,06*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 45,89*
€ 48,17*
€ 3,50*
ab € 55,57*
€ 58,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.